Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HVAC-kilelåseskive til strukturelle boltsamlinger med høj styrke
Zinkflagestål med DIBt National teknisk godkendelse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Anvendes og fastgøres både under skruehovedet og under møtrikken
Fastgør skrueforbindelsen, så den ikke løsner sig
Som følge af overfladetrykket, der er forårsaget af forspændingen på skruehovedet eller møtriksstøtten, integreres de eksterne radiale ribber på grund af deres højere overfladehårdhed i skruehovedet eller møtriksstøtten og i den tilsvarende modstøtte (komponent) under tilspændingsprocessen. Skruen eller møtrikken kan derefter kun dreje langs HVAC-skivernes indvendige kileformede flader. Kilegangen er altid større end den respektive gevindgang, hvilket forhindrer uønsket løsning af forbindelsen
For at sikre, at kilelåseskiverne har den ønskede låseeffekt, må hårdheden af forbindelseskomponenterne ikke være hårdere end selve kilelåseskiverne og 44HRC
I stedet for de almindelige skiver anvendes HVAC-skiverne i fittings med stor trækstyrke. Disse skiver er fremstillet af sekskantede skruer og møtrikker af styrkeklasse 10.9 i overensstemmelse med DIN EN 14399-4 eller DIN EN 14399-8, hvilket svarer til k-klasse K1 i overensstemmelse med DIN EN 14399-1 (se kapitel 4.5).
Generel teknisk godkendelse nr. Z-14.4-702
- HVAC-skiver til stålkonstruktion, især til fastgørelse af HV-fittings i henhold til DIN EN 14399-4 og DIN EN 14399-8 (Shim HV-fittings) i K1-klasse
- HVAC-skiver fastgør forbindelser ved tilstedeværelse af statiske såvel som kvasi-statiske og træthedsrelevante (dynamiske) belastninger
- Forspændingskræfterne i henhold til tabel 1 i tilladelsen Z-14.4-702 gælder for skrueforbindelserne med HVAC-skiver
- Se tabel 1 i tilladelsen Z-14.4-702 for tilspændingsmomenter til anvendelsen af momentmetoden eller forspændingsmomenterne, når den ændrede kombinerede proces anvendes
- Forsigtig - tilspændingsmomenterne afviger fra værdierne i momentmetoden eller den kombinerede metode i henhold til DASt-direktiv 024
- Værdierne i tabel 21 i DIN EN 1090-2 gælder for de nødvendige almindelige vinkler ϑ
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!