Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Ledningskabel med 90° øjeende
Ledningskabel med 90° øjeende - 1
Ledningskabel med 90° øjeende - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Ledningskabel med 90° øjeende

For forenklet installation og kalibrering. Ingen forberedelse nødvendig.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Tværsnit 7 x 7, kabeldiameter 2 mm

  • Øget vibrationsbeskyttelse sammenlignet med gevindstang

  • Kan monteres i en vinkel uden montageskinne


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.