Startblok 2
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
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Kan udvides med modulkomponenter
Højre side bestående af:
- Åben understruktur, frihøjde 390 mm og udskæring af hjulkasse 390 x 52 mm med lynsurringsrem til fastgørelse af maskinkufferter
- 1 skuffe, højde 180 mm med skilleplade
- 1 klaphylde, klaphøjde 105 mm
- 1 topramme med skilleplade
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder sæt til side- og gulvmontering
Bundplade medfølger ikke i leveringen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!