Startblok 8
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med modulkomponenter
- Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
- Inklusive skridsikre måtter
- Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering
- Gulvpanel til køretøj medfølger ikke
Højre side bestående af:
- Understruktur med klap, højde 180 mm og frihøjde 410 mm
- Arbejdsbænk, der kan forlænges, med drejeskive og skruestik
- Tre skuffer, højde 120 mm, hver med to skilleplader
- En topramme med skilleplade
Bemærk
Se tilknytningstabel
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!