Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Startkabel 35 mm²
Leveres i en robust, slidstærk tekstilpose
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til benzinmotorer
op til maks. 7000 cm3
Til dieselmotorer
op til maks. 4000 cm3
Vægt: 4,7 kg
Fuldt isolerede pladeklemmer til belastninger op til maks. 600 A.
I overensstemmelse med DIN
Følg altid den medfølgende brugsanvisning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!