Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Startkabel til lastbil 50 mm²
Med overbelastningsbeskyttelse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Med to overspændingsbeskyttelser i robust plasthus
- Beskyttelse mod overbelastning
- Ingen beskyttelse mod polvending
Til alle lastvognsmotorer
Meget fleksible individuelle linjer
- Parallel styring med forbindelseselementer
- Linjen bevarer sin fleksibilitet selv ved temperaturer under frysepunktet
Vægt: 7,0 kg
Fuldt isolerede 1000 A fuldt støbte, vinklede klemmer
Klemmerne er koniske i enderne
Leveres i en robust, slidstærk tekstilpose
Følg altid den medfølgende brugsanvisning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!