Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Kan udvides med modulkomponenter
Venstre side, 2 dele, bestående af:
- Underenhed med panel, lyshøjde 450 mm
- Åben underenhed, lyshøjde 450 mm med snaplåsstrop til fastgørelse af maskinkufferter
- 2 panelhylder til sikker transport af den medfølgende systemkuffert 8.4.1
- 2 hylder med KLT-kasser (beholder til små dele) til klar og overskuelig opbevaring af små dele
- 3 lagerreoler med 2 skilleplader hver til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
- 2 toprammer med hver sin skilleplade
Højre side bestående af:
- Underenhed med klaphøjde 180 mm og frihøjde 410 mm
- Arbejdsbænk, der kan forlænges, med drejeskive og skruestik
- 3 skuffer, højde 120 mm, hver med 2 skilleplader
- Topramme med en skilleplade
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder tilbehør til side- og gulvmontering
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!