Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Startsæt, stort
Formonteret og klar til installation
- Typebeskrivelse: MBSET14
- Højde førerside: 1280 mm
- Højde passagerside: 950 mm
- Bredde førerside: 2224 mm
- Bredde passagerside: 1112 mm
- Dybde: 330/380 mm
- Produktvægt (pr. vare): 110 kg
- Farve: Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Kan udvides med modulkomponenter
Venstre side, 2 dele, bestående af:
- Underenhed med panel, frihøjde 450 mm
- Åben underenhed, frihøjde 450 mm med snaplåsstrop til fastgørelse af maskinkufferter
- 2 panelhylder til sikker transport af den medfølgende systemkuffert 8.4.1
- 2 hylder med KLT-kasser (beholder til små dele) til klar og overskuelig opbevaring af små dele
- 3 lagerreoler med 2 skilleplader hver til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
- 2 toprammer med hver sin skilleplade
Højre side bestående af:
- Underenhed med klaphøjde 180 mm og frihøjde 410 mm
- Arbejdsbænk, der kan forlænges, med drejeskive og skruestik
- 3 skuffer, højde 120 mm, hver med 2 skilleplader
- Topramme med en skilleplade
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder tilbehør til side- og gulvmontering
Bundplade medfølger ikke i leveringen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!