Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stativ med flad sokkel af aluminium
Stativ med flad sokkel af høj kvalitet til nivellerings- og laserudstyr
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget let og med lang levetid
Fremstillet af anodiseret aluminium af høj kvalitet.
Ekstremt stabil, selv ved lave temperaturer
Alle plastdele er fremstillet af glasfiberforstærket polyamid af høj kvalitet
Fremragende stabilitet
Kan anvendes på fugtige overflader takket være jordspyd med trædeplader.
Stativet kan hurtigt justeres på byggepladsen
Med vandret vaterpas
Velegnet til alle rotationslinje- og punktlasere og optiske nivelleringsinstrumenter med 5/8" gevind.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!