Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele
Til langt lettere indbygning af støddæmpere med integreret tilbagefjedringsbufferfjeder.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Muliggør fjernelse og fastholdelse af stempelstænger uden beskadigelse og forhindrer, at stempelstangen trækker sig tilbage, når kun fjederen udskiftes
- Det er ikke længere nødvendigt at spænde fjedre helt sammen, hvilket gør spændeprocessen mere sikker
- Fastgørelsesmøtrikken kan uden videre skrues på stempelstangen under montagen
- Kan bruges både ved udskiftning af fjederen og ved udskiftning af fjederen og støddæmperen
- Produkt-"opgradering" med to afstandsstykker, der også kan bruges til dæmpere med særligt lange tilbagefjedringsbufferfjedre og/eller stempelstænger
- Til universel anvendelse med de fleste køretøjsmærker og -modeller
Leveringsomfang
- 1 x teleskopisk trækbeslag, 2 dele
- 1 x montagecylinder til trækbeslag
- 1 x spændekæbe med skruer
- 1 x spændekæbeskruer til stempelstang, diameter op til 28 mm
- 2 x afstandsstykker, H = 10 mm / H = 20 mm
- 1 x nøgle
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!