Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kilesikringsskive W.TEC, smal form
Kilesikringsskive W.TEC, smal form - 1
Kilesikringsskive W.TEC, smal form - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kilesikringsskive W.TEC, smal form

Kilesikringsskive: forhindrer effektivt, at skrueforbindelser, der udsættes for sideværts belastning, vibrationer og svingninger, løsner sig

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 14-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Generelt:


Låseskive i overensstemmelse med DIN 25201 for at forhindre en løs forbindelse i sidelæns og vibrerende skrueforbindelser og forskruninger, der udsættes for svingninger.



Korrosionsbestandig:


600 t grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - til sammenligning: 96 t gul galvaniseret (A2C)



Funktion:


Meget sikker fastlåsning, da kileoverflader skråner op mellem de to låseskiver. Skrueforbindelsen låses ved forspænding i stedet for ved friktion.



Fordele:


  • Nem at installere og fjerne (kilesikringsskiver er allerede sammenlimet parvis)

  • Testet system til genvindsikring (låseelementerne forhindrer udskruning), ved høj og lav spænding

  • Særligt velegnet til dynamisk belastning - også ved anvendelse af smøremidler

  • Kan genbruges flere gange uden tab af kvalitet

  • Beskytter overflader

  • Kan også bruges med skruer med stor trækstyrke 8.8, 10.9 og 12.9 og de tilsvarende møtrikker

  • Fås i rustfrit stål og stål (andre materialer fås på bestilling)

  • Med en smal og en bred kontaktflade
Bemærk

De anbefalede tilspændingsmomenter kan findes i de tekniske oplysninger i DIN/ISO-kataloget.