Reparationen er godkendt til brug af bilbranchen i Tyskland
Til laminerede forruder
- Giver mulighed for at udbedre skader i forruden forårsaget af grus og sten eller andre genstande
- Reparerer og minimerer skaderne ved revner og stenslag i glas og hæmmer udviklingen af disse
- Fungerer ved at udfylde det beskadigede område med en langtidsvirkende harpiks
- Bedre resultater opnås ved at bruge produktet, så snart skaden opdages, før snavs eller vand trænger ind
Professionelt system
- Brugervenligt
- Bruddet genvinder dets oprindelige styrke og forhindrer udviklingen af revner
- Det beskadigede punktet bliver næsten usynligt og falmer ikke med tiden
- forruden skal ikke afmonteres fra køretøjet
Komplet sæt
- Kassen indeholder en komplet brugsanvisning og en demonstrationsvideo på CD-ROM
- Indeholder alt, hvad du behøver, for at udføre arbejdet
- Strømforsyning på 230 V eller 12 V via stikkontakt af cigarettændertypen
Sættet indeholder også:
- Centreringsspids, 1 stk.
- Gaslighter, 1 stk.
- Elastisk kugle, 1 stk.
Det er ikke nødvendigt at udskifte den beskadigede forrude
Mindre generering af affald
Til limede forruder er det særligt praktisk
Reparationen er godkendt til brug i bilbranchen
Bedre service til kunderne, som ikke behøver at gå til specialiserede reparationscentre
Stort indtjeningspotentiale
Reparationer må kun udføres uden for førerens direkte synsfelt
Størrelsen af stenslag må ikke være større end en 2-krone, og kratere må ikke have en diameter over 5 mm
Stenslag skal være placeret i en afstand på mindst 10 cm fra kanten af forruden
Kun det yderste lag af den laminerede forrude må repareres, aldrig fra den indvendige side
Revner må ikke være længere end 5 cm og må ikke være placeret i kanten af forruden
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!