Stigerørbøjlesystem
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Velegnet til op til 4 indlejrede stigesektioner
- Kollisionstestet med 20 G (ECE 17.07)
- Testet levetid på mere end 10.000 cyklusser (UKAS ISO 17025)
- Materiale: Plast, holdeløkke fremstillet af rustfrit stål giver certificeret korrosionsbeskyttelse
- Maks. trinbredde: 55 mm
- Indhold: 1 par
Bemærk
Ingen låse med lignende nøgler
Med lås, der sikrer mod tyveri
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!