Enstjernet stiksavsklinge af metal Til tynde plader
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Enstjernet stiksavsklinge af metal Til tynde plader
Optimeret tandafstand til ren skæring af f.eks. tynde metalplader.
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
- Ideel, når der skal skæres lige
- Meget fin progressiv tandafstand fra 1,1 til 1,5 mm til skæring af f.eks. tynde metalplader med en materialetykkelse på 1 til 3 mm
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Instruktioner
Kølevæske
Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!