Stiksavklinge, byggeri, tre stjerner Til gipsplader og fibercement
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksavklinge, byggeri, tre stjerner Til gipsplader og fibercement
Højtydende savklinge med høj ydeevne og lang levetid. Til skæring af f.eks. gipsplader og fibercement
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
- Ideel til lige snit i tykke materialer
- Grov tandafstand på 4,3 mm og en længde på 100 mm eller 117 mm for materialer i tykkelsen 5 til 70 mm eller 5 til 80 mm
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!