Støtteramme med klap
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Støtteramme med klap
Til fjernelse af genstande fra siden i gulvniveau
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremstillet af pulverlakeret stål med høj styrke
- Hængslet klap fremstillet af ekstrudersektioner af aluminium
- Side med firkantede udskæringer til at håndtere forskellige krogsystemer
- Kan udvides med en ekstra støtteramme
- Fås i venstre og højre versioner
- Til montering på køretøjets gulv/i underkonstruktionen
- Udskæringshøjden er 339 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!