Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Støvbeskyttelsesdør
Genlukkelig døråbning fremstillet af støvtæt specialfleece med lynlås, fastgøres med dobbeltklæbende tape (medfølger)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Særlig støvtæt, men luftgennemtrængelig fleece
- Beskytter tilstødende rum mod støv, mens der foretages renoveringer
- Beskytter også stedet og beskytter mod uautoriseret adgang til rummet
- Luftgennemtrængeligt materiale giver mulighed for forsyning med frisk luft
Lynlås i høj kvalitet, der er nem at åbne på begge sider
Fleksibel anvendelse til alle dørstørrelser op til maks. 1 m x 2,10 m
Den nemmeste samling - støvbeskyttelsesdøren er fastgjort med dobbeltklæbende tape, som derefter kan fjernes fra de fleste overflader uden at efterlade rester
Genanvendelig
Tape må ikke udsættes for direkte sollys, når det først er sat på. Overfladen skal være tør og fri for støv og fedt. Maling eller lak skal være helt hærdet. Må ikke anvendes på marmor eller granitoverflader, meget absorberende overflader eller overflader med utilstrækkelig indre stabilitet, som f.eks. dårligt klæbende maling. Vi anbefaler at udføre en vedhæftningstest på et ikke synligt sted.
Alle opgaver hvor tilstødende værelser skal beskyttes mod støv og snavs, f.eks. renovering, el- eller blikkenslagerarbejde, malerarbejde, gipsvægmontering eller gulvslibning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!