Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Plus QM, støvudsugningsbor, sortiment 6 dele
Plus QM, støvudsugningsbor, sortiment 6 dele - 1
Plus QM, støvudsugningsbor, sortiment 6 dele - 2
Plus QM, støvudsugningsbor, sortiment 6 dele - 3
Plus QM, støvudsugningsbor, sortiment 6 dele - 4
Plus QM, støvudsugningsbor, sortiment 6 dele - 5
Plus QM, støvudsugningsbor, sortiment 6 dele - 6
Plus QM, støvudsugningsbor, sortiment 6 dele - 7
Plus QM, støvudsugningsbor, sortiment 6 dele - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Plus QM, støvudsugningsbor, sortiment 6 dele

Modulopbygget hammerbor med symmetrisk hoved med fire skærekanter og bajonetkliktilslutning til boring og udsugning i én arbejdsgang
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
Støvfri boring


  • Støvet fjernes fra borehullet, så snart det er dannet

  • Beskytter brugeren mod sundhedsrisici

  • Forlænger levetiden

  • Bliv fri for efterfølgende rensning af borehuller nødvendig

  • Hæmmer dannelsen af støv på byggepladsen betydeligt


Meget god kompatibilitet med forstærkninger


Den symmetriske 4 x 90° skærgeometri og de patenterede, forstærkede rejfninger, der forhindrer, at borespidsen sætter sig fast eller decentreres, når f.eks. armering rammes.



Perfekte boreegenskaber i hele produktets levetid


Wolfram-hårdmetalelement i ét stykke til høj stabilitet takket være den maksimerede fastgørelsesoverflade på stålelementet.



Bajonetkliktilslutning


Hurtig og nem udskiftning af bor fra udsugningsenheden.



Indikator for boredybde


Tilpasset til borets diameter. Til plastdyvler.



Præcis boring


Den specielle selvcentreringsspids muliggør præcise borehuller.

Bemærk
  • Se betjeningsvejledningen.

  • Kun til brug med støvklasse M-støvsugere.

  • Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør.