Superseal stiksortiment
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Superseal stiksortiment
Udvalg af vandtætte Superseal stik til autobranchen, i alt 124 stk.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem at montere og sikker
- Vandtæt
- Dobbeltsikring af kontakterne
- Hurtig montering
God kvalitet
- OEM-kvalitet – monteres originalt på Fiat, Iveco, Mercedes m.fl.
Indhold
- 2 stk. hunstik med 1 stik
- 2 stk. hunstik med 2 stik
- 2 stk. hunstik med 3 stik
- 2 stk. hunstik med 4 stik
- 2 stk. hunstik med 5 stik
- 2 stk. hunstik med 6 stik
- 2 stk. hanstik med 1 stik
- 2 stk. hanstik med 2 stik
- 2 stk. hanstik med 3 stik
- 2 stk. hanstik med 4 stik
- 2 stk. hanstik med 5 stik
- 2 stk. hanstik med 6 stik
- 25 stk. gummiseal, 1,7 - 2,4 mm
- 25 stk. gummiseal, rød, 2,5 mm
- 25 stk. fladstik han
- 25 stk. fladstik hun
OEM-kvalitet.
Anvendelsesområde
Specielt udviklet til autobranchen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!