Svejsestøvle, Bjørn
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Svejsestøvle, Bjørn
Svejsesikkerhedsstøvle med nem lukning.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Overdel i læder med ankelpolstring og udvendig beskyttelse på snuden. Stål tåkappe som også dækker lilletåen samt med Kevlar® værnesål.
- Med lækker Soft-Step indlægssål som også er svedabsorberende.
- Dobbelt density PU/Nitril sål som er varmebestandig op til 300°.
- Sålen er med BAAK® go&relax-system flexzone, som gør sålen ekstra fleksibel og bøjelig.
- Vidde 11
- Ca. 810 g. pr. støvle i str. 42
EN ISO 20349:2011 S3 HEJ HRO SRC WG
AnvendelsesområdeTil svejsearbejde. Varmebestandig optil 300°.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!