Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Systemkuffert 8.4.2 transparent
Udstyret med ORSY bokse. Det ideelle organiseringsværktøj til overskuelig opbevaring af smådele
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner
- Kuffert og indhold kan anvendes i ORSY1 reol til systemkomponenter, ORSY BULL bokse, TOOLsystem-værkstedsvogn og indvendigt biludstyr
Sæt flere kufferter sammen
Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert
Med forskellige funktionelle elementer
- Nem åbning og lukning med lukkeanordning med forsænkede håndtag
- Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter
Meget komfortabel
- Design med stort håndtag
- Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled
- Håndtag med op til 60 kg kapacitet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!