Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Systemkuffert 8.4.5
Ideel til opbevaring af små maskiner og værktøjer sammen med forbrugsartikler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kompatibel og fleksibel takket være gittermål
- Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer
- Sikrer, at kufferten kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr
Sæt flere kufferter sammen
Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert
Med forskellige funktionelle elementer
- Integreret elastomer-forsegling beskytter indholdet mod regn
- Nem åbning og lukning takket være lukninger med forsænkede håndtag og metalhængsler inde i låget.
- Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter
Meget komfortabel
- Store håndtag på begge sider
- Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled
- Det robuste håndtag kan læsses op til 60 kg.
Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!