Skinne til systemophængning
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Bæreevne op til 25 kg (afhængigt af fastgørelsen)
Flere bokse kan sættes på.
Tilpasning til den pågældende montagesituation
- Systemboksene kan placeres i to vinkler: Lige og med en vinkel på 45°
- Systembokse kan forskydes vandret på skinner
Fleksibel fastgørelse af ophængsskinne
- Til tavlesystem (med monteringssæt art.-nr. 0960050190)
- Til værkstedsvogne
- Til bordplader
- Til murværk eller andre vægge
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!