Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
2K T-greb TX sæt 6 dele
Med et asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre greb og perfekt kraftoverførsel
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Optimal ergonomi
- T-grebets konkave form gør arbejdet behageligt
- 2-komponent håndtaget passer perfekt i hånden og reducerer træthed under arbejdet
Find hurtigt den korrekte kærvstørrelse
- Det store indstøbte størrelsessymbol gør det nemmere at finde den ønskede kærvstørrelse
- Ved hjælp af den farvede plastikring i henhold til Würths farvekoder
Alsidig
- Den korte side er velegnet til trange pladsforhold samt til øget gearing
Hastighed og præcision
- Hurtigdrejezonen med riller og lidt krave giver øget arbejdshastighed
- Forhindrer også, at fingrene glider
- Med Black Point spids for høj pasformsnøjagtighed
Altid klar, når du har brug for det
- Hullet gør det muligt at opbevare T-grebet på en krog
Højere modstandsdygtighed over for korrosion
- Den matte forkromede klinge forbedrer modstandsdygtigheden over for korrosion
![]() | ||
| ① Asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre greb og perfekt kraftoverførsel ② Konkav håndledsstøtte for optimal ergonomi ③ Symboler i store størrelser til hurtigt at finde den ønskede kærvstørrelse ④ Gennemgående hul til opbevaring på vægkrog ⑤ Hurtig drejningszone med riller og en let krave for øget arbejdshastighed og for at forhindre fingrene i at glide ⑦ Mat forkromet klinge for øget korrosionsbestandighed ⑥ Black Point spids for en høj pasformsnøjagtighed ⑧ Plastring med Würths farvekoder for hurtig identifikation af den ønskede kærvstørrelse ⑨ Kort side egnet til trange steder og øget gearing | ||
Til tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparations- og vedligeholdelsesarbejde på cykler og motorkøretøjer, til motorkonstruktion og/eller inden for industri og erhverv
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!