Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tagkroge, justerbare 3-vejs Aluminium
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Lav vægt
Fleksibel takket være muligheden for højdejustering/tværgående justering
- Fleksibel ribbehøjde ved taglægter
- Tværgående justering i taglægteområdet
- Højdejustering i skinneområdet: Op til 20 mm
Riller på stang
Optimal positiv og ikke-positiv pasform
Fuldstændigt formonteret
Montageskinne, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm og 60 x 37 mm, kan fastgøres til tagkrogen uden forberedende arbejde.
Maksimale belastningsværdier uden at bruge tagsten som støtte
- Tryk parallelt med tagets overflade: 0,7 kN
- Tryk vinkelret med tagets overflade: 1,5 kN
- Trækstyrke vinkelret med tagets overflade: -1,5 kN
Vi anbefaler, at der bruges tre DIN 571 træskruer, 6 x 100 mm, A2 rustfrit stål, eller alternativt tre ASSY panhoved-træskruer, 6 x 80 mm eller 6 x 100 mm, A2 rustfrit stål, til fastgørelse af hver tagkrog til tagspærene. Overhold kant- og aksialfrigange i overensstemmelse med den generelle tekniske godkendelse.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!