Skruer til tagplader? Brug Würth tagskruer
Skal du montere tagplader i træ, porebeton eller beton? Eller skal du montere bølgepapplader i fiber-cement? Hos Würth kan du vælge mellem Eurofast tagskrue og tagskrue med spænde- og tætningspapskive:
Eurofast tagskrue er en universalskrue, der kan anvendes til mange slags oveflader. Brug den til træ, porebeton og beton samt trapezformede stålplader. Stålpladerne må være maks. 2 x 1,25 mm. Brug desuden skruen med holdeplader af typen N, D, H, XH samt TLK plasttragt.
Skruen har panhoved, er ROHS-kompatibel og har en hoveddiameter på 8,1 mm. Den fås i elleve forskellige længder fra 70 til 300 millimeter. Endelig er skruen er godkendt efter ETA-06/0007 og testet i henhold til DIN 50018.
Vælg mellem følgende pakkestørrelser: 100, 250 og 500 styk.
Tagskruen er en specialskrue med sekskantet hoved og NV11. Skruen er galvaniseret og udformet i stålmateriale. Tagskruen har en længde på 110 mm og en diameter på 6,2 mm. Du kan anvende skruen, når du skal montere bølgepapplader af fiber-cement. Bemærk, at du altid skal montere skruen med spænde- og tætningsskive.
Skruen fås i pakkestørrelse 1.000.
Hvilken skrue skal du vælge?
Hvis du har brug for vejledning om den rigtige tagskrue til dine opgaver, kan du naturligvis altid kontakte din Würth sælger, besøge din lokale Würth butik eller kontakte Kundecenteret. Du behøver endda ikke gribe telefonen. Kundecenteret sidder klar til at chatte med dig, så du kan få svar på dine spørgsmål, inden du bestemmer dig for en tagskrue.