Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Effektivitet og holdbarhed
- Drejelåsen gør det muligt at skifte klingen hurtigt og uden brug af værktøj
- Reserveklinger fremstillet af kvalitetsstål
Hurtig og produktiv udførelse af arbejde
- Stor arbejdsflade takket være klinger med en brede på 100 mm
- Klingen er let vinklet, hvilket gør det muligt at udøve et større tryk uden at ændre måden, du arbejder på
Til at fjerne genstridige rester på vægge og gulve, f.eks. afskrabning af gammelt tapet, tæpper, tape, maling og rust
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!