Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Teleskopskaft med vandgennemløb
Med smart on/off funktion for nem kontrol af vandstrømmen. Justerbar længde for fleksibel brug.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ergonomisk teleskopskaft med mulighed for at slukke for vandet direkte på skaftet.
- Lavet af aluminium med isoleret gribestykke som giver et behageligt greb og ½” click lynkobling.
- Justerbar i længden for fleksibel brug.
- Designet til at håndtere højt vandtryk og temperaturer
- Robust og stabil konstruktion
Teleskopskaft med vandgennemløb og smart on/off funktion er ideel til rengøring af vinduer, biler, drivhuse og andre overflader, hvor fleksibel længde og nem kontrol af vandstrømmen er nødvendig. Justerbar længde fra 1060 mm til 1600 mm giver alsidig anvendelse.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!