Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Testboks kombi 12 V
Kontrol af anhængerstik og stikdåser til bugseringskøretøjet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Overbelastningsbeskyttelse
Lysdioden i midten af testboksen angiver, om testen kan udføres, eller om der er overbelastning
Driftsspænding
12 volt DC / 3 volt DC
Inkluderet i leveringen
- Testboks med 4,5 m kabel og kombistik
- Kort adapter til test af 7-polede anhængerstik
- Litium-knapcelle 3V CR 2032
- Leveres i praktisk opbevaringsæske
Opfylder ISO 1724, ISO 11446 og ISO 3732
Også velegnet til køretøjer med CAN-bus
Kontrol af 7-polede og 13-benede stik på køretøjet:
Testboksen simulerer anhængeren
Funktionskontrol:
Lysdiode (9(-) og 10(-)) skal lyse
Testboksen er udstyret med et 4,5 m kabel, hvilket betyder, at testen kan udføres af én person
Kontrol af 7-polede og 13-polede stik på anhængeren:
Testboksen simulerer bugseringskøretøjet vha. batteridrift (3V knapcelle)
Ved test af 7-polede stik skal den medfølgende adapter anvendes
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!