Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S
To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S - 1
To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S - 2
To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S - 3
To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S - 4
To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S - 5
To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S

Vinkelsliber på 2.400 W med hurtigspændemøtrik, til skiver med maks. diameter på 230 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Optimal arbejdsstilling


Håndtaget kan drejes i 90° trin



Mindre træthed under arbejdet


Meget slankt kabinet og vibrationsdæmpning af begge håndtag



Vridningsresistent beskyttelsesskærm


  • Skærmen kan ikke blive vredet under arbejdet, hvilket giver ideel beskyttelse for brugeren

  • Justerbar uden værktøj for hurtigt og effektivt arbejde


Tilbageslagsbeskyttelse


Hvis skiven pludselig blokeres, afbrydes strømforsyningen, hvorved risikoen for personskade reduceres betragteligt.



Overbelastningsindikator


En lysdiode tænder, hvis enheden overbelastes, så skader på motoren undgås.



Tænd-/slukkontakt med intelligent elektronik


  • Genstartbeskyttelse

  • Overbelastningsbeskyttelse

  • Softstart


Optimeret støvbeskyttelseskoncept


  • Dobbelte labyrintpakninger til kugleleje

  • Indkapslet kontakt

  • Kold luft suges ind ved de bageste ventilationsåbninger og blæses ud på forsiden af gearhoved