Transport- og læsserør af aluminium
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Transport- og læsserør af aluminium
Særdeles let, korrosionsbestandig og holdbar
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig, nem montering
- TÜV/GS-testet og kollisionstestet med 20 G
- Åbningsklapperne kan betjenes og lukkes fra for- og bagside
- Kompatibel med alle almindelige tagbagagebærere og tagbøjler
- Maksimal transportabel materialelængde op til 5000 mm
- Spændeområde, bærehøjde 30-45 mm, spændeområde, bærebredde 30-60 mm
- Vær opmærksom på den maksimalt tilladte tagbelastning: Tagbagagebærer + transportrør + belastning = samlet tagbelastning
- Inkl. universelt samlingssæt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!