Transportrør
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Transportrør
Til sikker transport af lange varer på køretøjets tag
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skive med rem til returnering af kort gods medfølger
- 2 nøgler medfølger
- Låget kan låses med en sikkerhedslås
- For at undgå vibrationer må fremspringet på begge sider ikke overstige 40 cm
- Transportrør af polyethylen (HDPE)
- Længde: 3.040 mm, profil: 4,9 mm tyk
- Mulighed for individuelle længder
Bemærk
Der kræves mindst 2 klemmer til at fastgøre transportrøret til tagbagagebæreren.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!