Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Fremstillet af rørstål og vinklet stål
Robust, universal load dolly with high load capacity
3-stjernede hul i massivt gummi udstyret med plastikfælge og rullelejer gør det nemmere at udføre den vanskelige opgave med at transportere genstande op ad trappen
Med integrerede holdere til svejsetråd
Alu sækkevogn 4-I-1 Multi JUMBO er en alsidig og robust løsning med en imponerende bæreevne, der gør den ideel til tunge løft. Den brede tåplade og store gummihjul sikrer stabilitet og nem manøvrering, mens det lette aluminiumsdesign gør den nem at håndtere.
Universallastplatformen med hjul løser problemer for fliselæggere, flyttefirmaer, møbelvirksomheder, tømrere, snedkere osv.
Med integrerede trappegliderskinner til kørsel over ujævnt terræn og afsatser
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Følsom og ekstremt behagelig arbejdshandske med SOFTFLEX-belægning. Basismateriale fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker.