Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HSS AlTiN SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele
HSS AlTiN SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele - 1
 -  - 2
HSS AlTiN SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele - 3
HSS AlTiN SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele - 4
HSS AlTiN SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HSS AlTiN SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele

Det højtydende trappebor med unik SMART STEP teknologi, innovativ spånvinkel mellem de enkelte trinovergange og AlTiN-belægning til ekstremt hurtig, komfortabel og langvarig brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.
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
Innovativ geometri med tre spånflader mellem de enkelte trinovergange


  • Op til 3 x længere levetid sammenlignet med alle andre belagte trappebor

  • Betydeligt hurtigere boring sammenlignet med alle andre belagte trappebor

  • Let anvendelig

  • Helt glat, perfekt kontrolleret boring

  • Stærkt reduceret dannelse af grater


SMART STEP teknologi


  • Op til 3 x hurtigere boring sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Præcisionsboring uden centrering eller kørning

  • Ingen vridning af metalplader

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Ingen raslen eller medrivning af materialet

  • Præcis, rund boring uden rivning eller splintring


Dybslebet spiralrille


Fremragende spånfjernelse



AlTiN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage


  • Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer på op til 1.150°C

  • Meget høj belægningshårdhed på 3.200 HV

  • Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer, at materialet bliver svejst sammen)


3-fladt skaft


  • Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Der ganske ubesværet at åbne og lukke borepatronen


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning



Fås kun hos Würth

Bemærk
  • Køling er ikke absolut nødvendig, men forlænger levetiden betydeligt

  • Følg omdrejningshastighedstabellen

  • Skub ikke under boring. Trappeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.