Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HSS SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele
HSS SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele - 1
 -  - 2
HSS SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele - 3
HSS SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele - 4
HSS SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HSS SMART STEP trappebor, sortiment 3 dele

Trappebor med unik SMART STEP teknologi og dynamisk buet spånvinkel mellem de enkelte trinovergange for ekstremt hurtig og komfortabel brug i alle gængse materialer med en materialetykkelse på op til 3,5 mm.
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
Dynamisk buet spånvinkel mellem hver trinovergang


  • Betydeligt længere levetid sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Betydeligt hurtigere boring sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Ubesværet anvendelse

  • Støjsvag, perfekt kontrolleret boring

  • Stærkt reduceret dannelse af grater


SMART STEP teknologi


  • Op til 3 x hurtigere boring sammenlignet med traditionelle trappebor

  • Præcisionsboring uden centrering eller centerstansning

  • Ingen vridning af metalplader

  • Let at bore huller eller forstørre et eksisterende borehul

  • Ingen raslen eller medrivning af materialet

  • Præcis, rund boring uden rivning eller splintring


Dybslebet spiralrille


Fremragende spånfjernelse



3-fladt skaft


  • Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Der ganske ubesværet at åbne og lukke borepatronen


Egnet til ORSY® system. Den kompakte og praktiske systemkassette har nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, en optimeret samling og enkel åbning



Fås kun hos Würth