Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dobbeltsidet tandpladeforbindelse, type C1
Dobbeltsidet tandpladeforbindelser (type C1) anvendes til træ-træforbindelser (blødt træ) i kombination med bolte eller spånskruer til at absorbere forskydningskræfter. Boltene eller skruerne, der er udsat for belastning, absorberer spænde- og trækkræfterne i boltaksen.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- I overensstemmelse med DIN EN 912:2011-09
- 2 sømhuller, d = 3,5 mm
- Materiale: St 1203 eller DC 01 + C390 stål i overensstemmelse med DIN EN 10139
- Overflade: Sendzimir galvaniseret
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2
Tværkraften i komprimerede overflader bør ikke være højere end 2,5 N/mm2 for massivt træ eller 3 N/mm2 for lamineret træ. Som alternativ kan dobbelte forskudte forbindelser også udføres med ASSY plus-skruer med fuldt gevind i kombination med panhovedskruer.
CE-mærkning i overensstemmelse med EN 912
Bruges til at fremstille dobbelte forskudte forbindelser, forskydningsbelastede forbindelser og træ-træforbindelser i blødt træ f.eks. halve overlapninger, rammehjørner, flangebjælker, koblingsåser og tømmerforbindelser på tværs af fibrene.
Dobbeltsidet tandpladeforbindelse, type C1, fastgøres med kærvstifter og møtrikker. Som alternativ kan der anvendes ASSY spånskruer. Tandpladeforbindelser, type C1, kan bruges til træforbindelser på tværs af fiberretningen. Egnede fastgørelser er bolte og spændskiver, ASSY 3.0 Combi skrue med spændskive og ASSY 3.0 SK.
Montering
1. Bor et hul til bolten og møtrikken i begge trækomponenter. Borediameteren for bolte i træ må kun være maks. 1 mm større end boltens nominelle diameter.
2. Placer den dobbeltsidede tandpladeforbindelse. Hvis der bruges en dobbeltsidet tandpladeforbindelse, må dyvlen ikke berøre bolten. Fastgør tandpladeforbindelsen med søm (d = 3 mm), der er ført igennem de foreliggende sømhuller. Forbindelsen må ikke laves ved at ramme tænderne direkte.
3. Driv tandpladeforbindelsen ind ved at spænde bolten/bolttilspændingsmomentet eller ved hjælp af et hydraulisk indtrykningsværktøj. Som alternativ kan der anvendes specielle drivværktøjer.
4. Spænd boltene, hvis træets tværsektion tilspidses.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!