Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Enkeltsidet tandpladeforbindelse Type C2
Enkeltsidede pladeforbindelser med tænder (type C2) anvendes til træ-træ-forbindelser (blødt træ) i kombination med bolte eller spånskruer til at absorbere forskydningskræfter. Boltene eller skruerne, der er udsat for belastning, absorberer spænde- og trækkræfterne i boltaksen.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- I overensstemmelse med DIN EN 912:2011-09
- 2 sømhuller, d = 3,5 mm
- Materiale: St 1203 eller DC 01 + C390 stål i overensstemmelse med DIN EN 10139
- Overflade: Sendzimir galvaniseret
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2
Tværkraften i komprimerede overflader bør ikke være højere end 2,5 N/mm2 for massivt træ eller 3 N/mm2 for lamineret træ.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-mærkning i overensstemmelse med EN 912 venter.
Bruges til at fremstille dobbelte forskudte forbindelser, forskydningsbelastede metal-træforbindelser og træ-træforbindelser i blødt træ, f.eks. halve overlapninger, rammehjørner, flangebjælker.
Enkeltsidet pladeforbindelse med tænder, type C2, fastgøres med kærvstifter og møtrikker. Som alternativ kan der anvendes ASSY spånskruer. Egnede fastgørelseselementer: Bolte med skiver og ASSY 3.0 kombinationsskrue.
Montage
1. Bor et hul til bolten og møtrikken i tømmerkomponenten. Borediameteren for bolte i træ må kun være maks. 1 mm større end boltens nominelle diameter. Bolten skal hvile mod metalfligen og mod pladeforbindelsen med tænder.
2. Placer den enkeltsidede pladeforbindelse med tænder i tømmerkomponenten. Pladeforbindelser med tænder kan fastgøres ved hjælp af sømhullerne. Det er ikke tilladt at drive forbindelsen ind ved at slå direkte på tænderne.
3. Driv tandpladeforbindelsen ind ved at spænde bolttilspændingsmomentet eller ved hjælp af et hydraulisk inddrivningsværktøj. Som alternativ kan der anvendes specielle drivværktøjer.
4. Spænd boltene, hvis træets tværsektion tilspidses.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!