Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tromlepumpe med 2" udvendigt BSP gevind
Tromlepumpe med 2" udvendigt BSP gevind - 1
Tromlepumpe med 2" udvendigt BSP gevind - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tromlepumpe med 2" udvendigt BSP gevind

Selvopsugende, robust pumpe med håndgreb af polypropylen.

  • Materiale: Plast
  • Farve: Blå
  • Min. rørlængde: 350 mm
  • Maks. rørlængde: 980 mm
  • Forbindelsesgevind: UG 2
  • Maks. tilførselsmængde: 330 l/min.
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
Varenr. Materiale Farve Min. rørlængde Maks. rørlængde Antal PE
Pris/PE
0891625002
Plast Blå 350 mm 980 mm
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
  • Låsering til sikker fastholdelse

  • Teleskopisk pumperør til 60 l og 200 l tromler; kan justeres fra 350–980 mm

  • Fremføringsmængde: Ca. 500 ml/slag

  • 2 meter slange med 19mm rustfrit stålrør
Bemærk

Til pumpen medfølger 2" Trisure adapter (56x4 BCS) og 2" Mauser (70x6 BCS) adapter samt 2” IG x DIN 71 IG

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer