Trykfjedre og trækfjedre
Trykfjedrene er i galvaniseret stål og er godkendt efter DIN 2095. Fjedrene fås i mere end 10 varianter – find nemt en fjeder i den størrelse, du ønsker. Trækfjedrene findes også i mere end 10 størrelser. De er alle godkendt efter DIN 2097 og er i galvaniseret stål.
Sortiment af trykfjedre i ORSY systemkuffert
Trykfjeder sortimentet består af 335 stk. store og små fjedre i forskellige størrelser. Fjedrene har en udvendig diameter fra 8 – 15 mm, tykkelser på 0,8, 1,5 og 1,5 mm samt længder fra 32 – 65 mm.
Fjedrene er alle i fjederstål med galvaniseret overflade (blå passiveret, A2K). De er desuden i overensstemmelse med DIN 2095. Trykfjedrene leveres i ORSY Systemkuffert 4.4.1 og består af et udvalg af vores trykfjedre, som du kan se her.
Se også vores sortiment med trækfjedre.
Orden og system med ORSY Systemkufferter
Trykfjeder sortimentet leveres i en ORSY Systemkuffert, så du altid har overblikket over eksempelvis dine store og små fjedre på både dit værksted, på dit lager, på byggepladsen og i din bil.
Kufferterne har gennemtænkte detaljer – du kan eksempelvis stable dem, så de bliver nemme at transportere derhen, hvor du skal bruge dem. ORSY Systemkufferterne fås med ensartede moduler i forskellige størrelser. Til eksempel er kufferten med trykfjeder sortiment i størrelsen 4.4.1. Det betyder, at den er 4 enheder bred, 4 enheder dyb og 1 enhed høj.
ORSY Systemkufferterne fås både med og uden indhold og du kan pakke dem med det, du har brug for til dagens konkrete opgave. På den måde har du kun det med, du skal bruge til opgaven – ikke for lidt, og ikke for meget. ORSY Systemkufferten kan bruges til at opbevare både smådele, maskiner og værktøj.
Kufferten er lavet i ABS-termoplast, og den er derfor meget holdbar. Den er eksempelvis modstandsdygtig over for ridser og slag. For dig betyder det, at du får en kuffert, der holder i mange år.