Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Trykreduktionsstykke med integreret kontraventil
Oil dispenser for supplying pneumatic devices with lubricated air. This increases the service life of the tools
CA-vedligeholdelsesenhed til forsyning af pneumatiske enheder med ren, reguleret og smurt luft. Dette er for at forbedre ydeevnen og øge værktøjets levetid
CA conditioning unit for supplying the pneumatic devices with clean, regulated, lubricated air. This is to improve the performance and increase the service life of the tools
Regulator med manometer til kontrol og regulering af trykluft
Oliedispenser til forsyning af pneumatiske enheder med smurt luft. Dette forlænger værktøjets levetid
Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
Rundt
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker