Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Juniorfix trykluftfugepistol
Kraftig og let trykluftfugepistol til påføring af produkter i patroner. Perfekt egnet til klæbemasser og fugemasser med høje og lave viskositeter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Det lette, kompakte og ergonomiske design sikrer behageligt arbejde i enhver situation
- Den roterende trykregulator på håndtaget muliggør langsom eller hurtig påføring - flowhastigheden kan også reguleres nøje ved hjælp af udløseren
- Den integrerede dæmper på hurtigudløserventilen sikrer optimal bevægelse
- Det helt lukkede kabinet beskytter vigtige komponenter såsom lufttilførsel og letter rengøring
Det gennemsnitlige forbrug til trykluftfugepistoler er ca. 7,2 liter/minut.
Forsigtig: Maks. arbejdstryk ved påføring af tætningsmasser er 6 bar.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!