Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Trykluftfugepistol Juniorfix

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Trykluftfugepistol Juniorfix

Kraftig og let trykluftfugepistol til påføring af produkter i patroner. Perfekt egnet til klæbemasser og fugemasser med høje og lave viskositeter.
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
Nem at arbejde med


Let, kompakt og ergonomisk design



Drejetrykregulering på håndtaget for hurtig og langsom ekstrudering


Ekstra finregulering af flowhastighed via udløser.



Optimal bevægelse


Dæmper på hurtigudløser-ventilen



Beskyttelse af f.eks. luftforsyningskomponenter og enkel rengøring


Helt lukket kabinet

Bemærk

Det gennemsnitlige forbrug til trykluftfugepistoler er ca. 7,2 liter/minut.


Forsigtig: Maks. arbejdstryk ved påføring af tætningsmasser er 6 bar.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.