Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WRB-Tværdragersæt
Tværdragersæt, der er nemt at installere, til tværdragerbånd AT med en bredde på 40 eller 60 mm.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sæt med flere dele, stål, blågalvaniseret
Anvendelse:
- Til tværdragerbånd AT med bredder 40 og 60 mm
- Til spær med bredder mellem 60 og 100 mm
- Sparer meget tid takket være enkel montering uden skruer eller møtrikker.
- Enkel montering med handsker selv i koldt vejr
- Stort udvalg
- Let at efterspænde
- Enkel måling
- Godkendt i overensstemmelse med ETA 15/0043
- På grund af godkendelse af ASSY 3.0 bjælkeskoskrue til hårdt træ i overensstemmelse med ETA-11/0190, også ideel til en ombygning.
Elementer
4 stk. forankringsplader, 2 stk. ankerforbindelsesplader, 2 dorne/bolte til tværdragerstrammeanordninger
Specifikationerne i ETA-15/0043 og ETA 11/0190 skal overholdes.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Diagonalt beslag til tag- og vægelementer
Fastgørelse af forankringsplader til spær med ASSY 3.0 bjælkeskoskruer, 5 x 40 mm. Montering af tværdragerbåndsamlinger på forankringsplader (1 klemmeanordning og 1 forankringspladesamling pr. stiver). Installation af tværdragermærket AT i forbindelsesenheden og fastgørelse af fastgørelsesflangerne. Fastgørelse af tværdragerbånd ved at forkorte fastgørelsesanordningen ved at dreje den metriske skrue.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!