Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Graffitifjerner
Graffiti-EX til jævne, ikke-absorberende overflader udendørs
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Løsningen til omfattende graffiti, der dækker store områder, især på malede overflader
- Ekstremt høj rengøringseffekt
- Fjerner effektivt maling- og tuschgraffiti
- Ingen overmaling påkrævet
- Med særlige malingsopløsningsmidler
- Problematiske malingslag gennemtrænges og opløses uden at beskadige basismaterialet
- Skånsom mod materialer og overflader
- Opløsningsmiddelbestandige overflader angribes ikke
- Mange anvendelser
- AOX-fri
- Silikonefri
Forud for påføringen skal materialekompatibilitet og farvefalmning først afprøves et ikke-iøjnefaldende område ved at påføre graffitifjerner med en klud. Ingen rengøring af facader (beton/sten).
På følsomme overflader kontrolleres materialekompatibiliteten først et ikke-iøjnefaldende sted.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på test, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Busser, tog, personbiler, lastbiler, skurvogne, telefonbokse, udstillingsvinduer, skilte, maskiner, persienner, beklædninger osv.
Sprøjt Graffiti-EX jævnt på, og lad det virke i kort tid. Tør derefter den løsnede maling af med en fugtig svamp eller klud, mens du arbejder i én retning. Virketiden afhænger af typen af graffititilsmudsning (overflade, maling, flere lag, alder osv.). Ved genstridig graffiti gentages processen, og virketiden forlænges en smule, hvis det er nødvendigt. Under rengøringsprocessen kan hårde insektsvampe og -børster anvendes som mekaniske hjælpemidler. Rengør overfladen grundigt med vand efter påføring.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!