Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Udstyrssæt 12
Formonteret og klar til installation
- Typebeskrivelse: MUNI4
- Højde førerside: 980 mm
- Højde passagerside: 1160 mm
- Bredde førerside: 1112 mm
- Bredde passagerside: 1112 mm
- Dybde: 380 mm
- Produktvægt (pr. vare): 63,400 kg
- Farve: Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Understruktur med panel
Underenhedsafstand: 360 mm
2 lagerreoler
Til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
Topramme
Mål (B x H x D): 1112 x 980 x 330 mm
Bestående af:
Understruktur med panel
Understruktursafstand: 390 mm
Lagerreol
Til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
2 lagerreoler
Med 5 opbevaringsbokse (størrelse 2)
Med 7 opbevaringsbokse (størrelse 3)
Klar og overskuelig opbevaring af smådele
Topramme
Mål (B x H x D): 1112 x 1160 x 380 mm
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet i RAL 7016 og RAL 3020
Inkl. skridsikre måtter og adskillelsesplader til lagerreoler og toprammer
Inkl. fastgørelsessæt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!