Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Forlænger til blander WIT-MV, fleksibel
Forlænger til blandedyse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til fyldning af borehullet med kemisk forankringsmørtel med store forankringsdybder, f.eks. REBAR (påfør altid klæbemørtel fra bunden af hullet og opad for at forhindre luftbobler)
Velegnet til blandedyser:
- Blandedyse til påfyldning og rengøring
- Blandedyse WIT-PE 500
- Blandedyse WIT-UH
- Blandedyse WIT-PE
Velegnet til kemisk forankringsmørtel:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- REN EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
Velegnet til mørtelpatroner:
- Koaksial patron (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Peelerpatron (1:10): 280 ml
- Patron side om side (1:10): 825 ml
- Patron side om side (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!