Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalholder E 6.3 (1/4") med justerbar indskruningsdybde og permanent magnet
Quick-change bit holder that holds the bits securely and enables quick bit change for efficient working with cordless and hand tools
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Lynskifteholderen danner en kraftig forbindelse mellem holder og bit
Afstandsstykke med justerbar skruedybde
Skruerne holdes sikkert fast på bitten
- Lodret og vandret skruning muligt uden skæv vinkel eller tab af skruen
- Særlig velegnet til lange skruer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!