Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TiN 90° undersænker DIN 335C
Markant forbedret ydeevne ved bearbejdning af almindeligt stål og støbejern sammenlignet med blå ring.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Op til 30 % hurtigere skærehastigheder og 2-4x længere levetid sammenlignet med blå ring
TiN-belægning
Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning
Præcisionsundersænker med tre skær, præcisionsslebet
Optimeret skærgeometri
Fremragende spåndannelse og -fjernelse
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!