Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Universalforankringsmørtel WIT-VM 250
Universalforankringsmørtel WIT-VM 250 - 1
Universalforankringsmørtel WIT-VM 250 - 2
Universalforankringsmørtel WIT-VM 250 - 3
Universalforankringsmørtel WIT-VM 250 - 4
Universalforankringsmørtel WIT-VM 250 - 5
Universalforankringsmørtel WIT-VM 250 - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Universalforankringsmørtel WIT-VM 250

Den alsidige mørtel til beton, murværk og eftermonterede armeringsforbindelser

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • To-komponent harpiksmørtel, styrenfri vinylester

  • Individuelt fastgørelsespunkt til revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1

W-VI-A gevindstang, W-VD-A gevindstang, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1


  • Individuelt fastgørelsespunkt til murværk (system med WIT-SH perforeret muffe):

WIT-SH perforeret muffe, WIT-AS gevindstang, WIT-IG hylseanker med indvendigt gevind


  • Individuelt fastgørelsespunkt til murværk (system med SH perforeret muffe):

SH perforeret muffe, W-VI-A gevindstang, W-VI-IG indvendig gevindstang, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1


  • Efterinstalleret armeringsforbindelse
Godkendelser
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Individuelt fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (W-VD-A gevindstang, standardgevindstang med godkendelsestestcertifikat 3.1), seismisk ydeevnekategori C1

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-13/1040: Individuelt fastgørelsespunkt + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (WIT-SH perforeret muffe, WIT-AS gevindstang, WIT-IG hylseanker med indvendigt gevind, porebeton kun med WIT-SH 18x95 perforeret muffe)

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757 og ETA-20/0854: Individuelt fastgørelsespunkt + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (SH perforeret muffe, W-VI-A gevindstang, W-VI-IG anker med indvendigt gevind, gevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, porebeton kun uden perforeret muffe)

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0166: Eftermonteret armeringsforbindelse, kun 330 ml, 420 ml og 825 ml patroner

  • EPD: Miljøvaredeklaration i henhold til ISO 14025 og EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Bemærk

Vi anbefaler Würth tekniske software til planlægning og dimensionering af din montage.

Anvendelsesområde
Min. hærdningstider for beton
Underlagsmaterialets temperaturBehandlingstidMin. hærdningstid i tørt betonMin. hærdningstid i vådt beton
≥ -10 °C1)90 min24 t48 t
≥ -5 °C2)90 min14 t28 t
≥ 0 °C2)45 min7 t14 t
≥ +5 °C2)25 min2 t4 t
≥ +10 °C2)15 min80 min160 min
≥ +20 °C2)6 min45 min90 min
≥ +30 °C2)4 min25 min50 min
≥ +35 °C2)2 min20 min40 min
≥ +40 °C3)1,5 min15 min30 min
Minimumshærdningstider i murværk
Underlagsmaterialets temperaturBehandlingstidMinimumshærdningstid i tørt murværkMinimumshærdningstid i vådt murværk
-10 °C til -6 °C1)90 min24 t48 t
-5 °C til -1 °C2)90 min14 t28 t
0 °C til +4 °C2)45 min7 t14 t
+5 °C til +9 °C2)25 min2 t4 t
+10 °C til +19 °C2)15 min80 min160 min
+20 °C til +24 °C2)6 min45 min90 min
+25 °C til +29 °C2)4 min25 min50 min
+30 °C til +40 °C3)2,5 min15 min30 min
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Individuelt fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (W-VD-A gevindstang, standardgevindstang med godkendelsestestcertifikat 3.1), seismisk ydeevnekategori C1

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-13/1040: Individuelt fastgørelsespunkt + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (WIT-SH perforeret muffe, WIT-AS gevindstang, WIT-IG hylseanker med indvendigt gevind, porebeton kun med WIT-SH 18x95 perforeret muffe)

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757 og ETA-20/0854: Individuelt fastgørelsespunkt + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (SH perforeret muffe, W-VI-A gevindstang, W-VI-IG anker med indvendigt gevind, gevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, porebeton kun uden perforeret muffe)

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0166: Eftermonteret armeringsforbindelse, kun 330 ml, 420 ml og 825 ml patroner

  • EPD: Miljøvaredeklaration i henhold til ISO 14025 og EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.