Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalforankringsmørtel WIT-VM 250
Den alsidige mørtel til beton, murværk og eftermonterede armeringsforbindelser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
- To-komponent harpiksmørtel, styrenfri vinylester
- Individuelt fastgørelsespunkt til revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1
W-VI-A gevindstang, W-VD-A gevindstang, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1
- Individuelt fastgørelsespunkt til murværk (system med WIT-SH perforeret muffe):
WIT-SH perforeret muffe, WIT-AS gevindstang, WIT-IG hylseanker med indvendigt gevind
- Individuelt fastgørelsespunkt til murværk (system med SH perforeret muffe):
SH perforeret muffe, W-VI-A gevindstang, W-VI-IG indvendig gevindstang, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1
- Efterinstalleret armeringsforbindelse
- Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Individuelt fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (W-VD-A gevindstang, standardgevindstang med godkendelsestestcertifikat 3.1), seismisk ydeevnekategori C1
- Europæisk teknisk vurdering ETA-13/1040: Individuelt fastgørelsespunkt + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (WIT-SH perforeret muffe, WIT-AS gevindstang, WIT-IG hylseanker med indvendigt gevind, porebeton kun med WIT-SH 18x95 perforeret muffe)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757 og ETA-20/0854: Individuelt fastgørelsespunkt + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (SH perforeret muffe, W-VI-A gevindstang, W-VI-IG anker med indvendigt gevind, gevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, porebeton kun uden perforeret muffe)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0166: Eftermonteret armeringsforbindelse, kun 330 ml, 420 ml og 825 ml patroner
- EPD: Miljøvaredeklaration i henhold til ISO 14025 og EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Vi anbefaler Würth tekniske software til planlægning og dimensionering af din montage.







































Min. hærdningstider for beton | |||
Underlagsmaterialets temperatur | Behandlingstid | Min. hærdningstid i tørt beton | Min. hærdningstid i vådt beton |
≥ -10 °C1) | 90 min | 24 t | 48 t |
≥ -5 °C2) | 90 min | 14 t | 28 t |
≥ 0 °C2) | 45 min | 7 t | 14 t |
≥ +5 °C2) | 25 min | 2 t | 4 t |
≥ +10 °C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
≥ +20 °C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
≥ +30 °C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
≥ +35 °C2) | 2 min | 20 min | 40 min |
≥ +40 °C3) | 1,5 min | 15 min | 30 min |
1) Patrontemperatur: ≥ +15 °C 2) Patrontemperatur: +5 °C til +25 °C 3) Patrontemperatur: < 20 °C |
Minimumshærdningstider i murværk | |||
Underlagsmaterialets temperatur | Behandlingstid | Minimumshærdningstid i tørt murværk | Minimumshærdningstid i vådt murværk |
-10 °C til -6 °C1) | 90 min | 24 t | 48 t |
-5 °C til -1 °C2) | 90 min | 14 t | 28 t |
0 °C til +4 °C2) | 45 min | 7 t | 14 t |
+5 °C til +9 °C2) | 25 min | 2 t | 4 t |
+10 °C til +19 °C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
+20 °C til +24 °C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
+25 °C til +29 °C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
+30 °C til +40 °C3) | 2,5 min | 15 min | 30 min |
1) Patrontemperatur: ≥ +15 °C 2) Patrontemperatur: +5 °C til +25 °C 3) Patrontemperatur: < +20 °C |
- Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Individuelt fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (W-VD-A gevindstang, standardgevindstang med godkendelsestestcertifikat 3.1), seismisk ydeevnekategori C1
- Europæisk teknisk vurdering ETA-13/1040: Individuelt fastgørelsespunkt + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (WIT-SH perforeret muffe, WIT-AS gevindstang, WIT-IG hylseanker med indvendigt gevind, porebeton kun med WIT-SH 18x95 perforeret muffe)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757 og ETA-20/0854: Individuelt fastgørelsespunkt + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (SH perforeret muffe, W-VI-A gevindstang, W-VI-IG anker med indvendigt gevind, gevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, porebeton kun uden perforeret muffe)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0166: Eftermonteret armeringsforbindelse, kun 330 ml, 420 ml og 825 ml patroner
- EPD: Miljøvaredeklaration i henhold til ISO 14025 og EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
- Forankring i revnet og urevnet beton, massivt murværk og hulstensmurværk, porebeton og eftermonterede armeringsjern.
- Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, træstrukturer, beslag, gitre, rør, installationsrør osv.
En 330 ml og 420 ml patron kan fortsat anvendes indtil bedst inden-dato, hvis blandedysen skiftes, eller den forsegles med endestykket.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!